Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray refroidisseur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray refroidisseur

Pour une utilisation universelle pour les travaux de réparation et de montage et pour le diagnostic des pannes
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
Ininflammable !



Peut être utilisé dans les zones basse tension conformes à la norme VDE 0100 (plage de tension : <50 V (CA), <120 V (CC)) même sous tension.



Puissant effet refroidissant


  • Le spray produit un refroidissement localisé pouvant aller jusqu'à -50 °C

  • Les roulements à billes, les bagues, les arbres, etc. peuvent être insérés facilement, même dans les ajustements les plus serrés.


Crée une surcharge thermique intentionnelle, de sorte que les défauts dans les circuits électriques peuvent être rapidement identifiés.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.