Silicone en spray : caractéristiques et applications de ce produit chimique
Grand indispensable des produits chimiques destinés aux professionnels, le silicone en spray permet de lubrifier les pièces en plastique ou en métal. Grâce à son action, ces dernières peuvent résister plus facilement à l’usure, aux variations de températures ou à tout facteur extérieur susceptible de leur porter préjudice. Véritables valeurs sûres, les références Würth s’adapteront aux besoins des professionnels en quête des meilleures performances et de résultats efficaces !
Les 1001 atouts du silicone en spray
Conçus par Würth, les silicones en spray auront bien des atouts mais permettront notamment :
- de faciliter le mouvement des différentes pièces d’un mécanisme en apportant la lubrification nécessaire,
- mais aussi de les protéger contre l’humidité et donc, contre les risques de corrosion, mais également contre les trop grandes variations de températures.
On peut également l’utiliser pour préserver au mieux les plastiques et leur aspect visuel.
Compatible avec de nombreux matériaux, sa formule en spray est d’autant plus pratique qu’elle permet une application simple, sans matériel ou accessoires supplémentaires.
Choisir votre silicone en spray Würth : des spécificités à prendre en compte
Le silicone en spray peut être utilisé dans bien des circonstances, raison pour laquelle Würth a fait le choix de décliner sa gamme en une grande variété de modèles. En fonction de vos impératifs, vous pourrez notamment vous pencher sur une série de spécificités à prendre en compte, dont :
- la quantité : 400 ml à 5 litres,
- le type de contenant : aérosol, bidon, pulvérisateur
- la couleur : bien que le spray silicone soit souvent incolore,
- la base chimique : huile minérale, huile silicone, huile synthétique sans danger physiologique,
- la durée de stockage : 24 mois
- les températures d’utilisation : -5 à 40 °C, -50 à 250 °C….
- et les densités/conditions d’utilisation : 0,61g/cm3 ou 0,74 g/cm3 à 20°C.