Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray super dégivrant
Enlève le gel et le givre de manière rapide et efficace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Efficace même sur les vitres présentant une couche de givre et de gel importante
- Pas d'utilisation laborieuse de la raclette sur les vitres
- Application rapide
Protège les fenêtres de toute nouvelle formation de givre
Excellente visibilité, même si l'habitacle n'a pas encore atteint sa température de fonctionnement
Excellente compatibilité avec les matériaux
N'attaque pas les peintures, le caoutchouc et les plastiques
Sans méthanol
Parfum citronné agréable
Sans méthanol, AOX ni silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour tous les types de vitres dans l'industrie automobile qui nécessitent un dégivrage. Matériau compatible avec la peinture, le caoutchouc, le polycarbonate et le PMMA
Vaporiser du super antigel Würth sur les vitres du véhicule de haut en bas. Eliminer le givre fondu à l'aide d'un racloir ou d'un chiffon. Pour éviter toute nouvelle formation de glace, il est possible de vaporiser à nouveau une fine couche.
Si du givre s'est formé à l'intérieur de la voiture, vaporiser le super antigel Würth sur un chiffon et frotter brièvement les vitres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!