Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray pour câble métallique
Cire de protection à base d'OMC2 pour une lubrification efficace et une bonne protection des organes mécaniques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ne goutte pas lorsque la chaleur augmente
Idéal pour les zones exposées directement aux rayons du soleil
Propriétés capillaires optimales
- Bonne pénétration de la cire lubrifiante dans les moindres interstices
- Lubrifie les zones difficiles d'accès
Excellente résistance à l'eau
- Idéal pour une utilisation en extérieur
- Protection contre l'humidité et l'eau
- Excellente protection anticorrosion
Contient des additifs avec la technologie OMC 2
- Film lubrifiant amélioré
- Revêtement antirouille plus durable
- Faible usure
- Longévité accrue
Sans silicone, sans résine ni AOX
Sans lubrifiant solide
Compatible avec les élastomères de caoutchouc Viton et nitrile butadiène
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Cire de protection de haute qualité avec technologie OMC 2, pour la lubrification et la conservation
Nettoyer soigneusement au préalable les pièces avec un nettoyant pour freins. Pulvériser le produit uniformément. L'application répétée permet d'obtenir un film de protection épais.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!