Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adapté à de nombreux types de véhicules, extension possible grâce à des composants modulaires
- En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
- Tapis antidérapants inclus
- Kits de montage latéral et au sol inclus
- Panneau pour plancher pour véhicule non inclus dans le contenu de la livraison
Côté gauche composé de :
- Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 420 mm et découpe de passage de roue 420 x 112 mm
- 2 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- 1 cadre supérieur avec plaque de séparation
Voir le tableau d'affectation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!