Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté gauche, 2 pcs, comprenant :
- Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm
- Caisson passage de roue ouvert, hauteur de dégagement 420 mm avec sangle à ouverture rapide pour fixer les caisses de machines
- 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité les coffrets de rangement Sysko 8.4.1 fournis
- 1 étagère avec boîtes KLT pour un rangement net et ordonné des petites pièces
- 2 étagères de stockage avec 2 tôles de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
- 2 cadres de finition avec tôle de séparation
Côté droit composé de :
- Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur 180 mm, hauteur de dégagement 450 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm
- 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 tôles de séparation
- Cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de fixation latérale et sur plancher inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!