Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Starter pack large pour aménagement de véhicule utilitaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starter pack large pour aménagement de véhicule utilitaire

Prémonté et prêt à installer
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à des composants modulaires



Côté gauche, 2 pcs, comprenant :


  • Sous-ensemble avec panneau, hauteur de dégagement 450 mm

  • Sous-ensemble ouvert, hauteur de dégagement 450 mm avec sangle à ouverture rapide pour fixer les caisses de machines

  • 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité le système de rangement à compartiments 8.4.1 fourni

  • 2 étagères avec caisses KLT (conteneur de petites pièces) pour le rangement clair et ordonné des petites pièces

  • 3 racks de stockage avec 2 tôles de séparation chacun pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces

  • 2 cadres de finition avec tôle de séparation


Côté droit composé de :


  • Sous-ensemble avec hauteur de rabat 180 mm et hauteur de dégagement 410 mm

  • Etabli extensible avec plaque tournante et étau

  • 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 tôles de séparation

  • Cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus

Article ni repris, ni échangé.