Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Starter pack medium pour aménagement de véhicule utilitaire
Prémonté et prêt à installer
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à des composants modulaires
Côté gauche, 2 pcs, comprenant :
- Sous-ensemble avec panneau, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm
- Sous-ensemble ouvert, hauteur de dégagement 420 mm avec sangle à ouverture rapide pour fixer les caisses de machines
- 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité le système de rangement à compartiments 8.4.1 fourni
- 1 étagère avec boîtes KLT pour un rangement net et ordonné des petites pièces
- 2 racks de stockage avec 2 tôles de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
- 2 cadres de finition avec tôle de séparation
Côté droit composé de :
- Sous-ensemble avec panneau, hauteur 180 mm, hauteur de dégagement 450 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm
- 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 tôles de séparation
- Cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de fixation latérale et sur plancher inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!