Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Starter pack small pour aménagement de véhicule utilitaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starter pack small pour aménagement de véhicule utilitaire

Prémonté et prêt à installer
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à d'autres composants modulaires



Côté gauche composé de :


  • Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur de dégagement 420 mm et découpe de passage de roue 420 x 112 mm

  • 2 racks de stockage avec 2 tôles de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • Cadre de finition avec tôle de séparation


Côté droit composé de :


  • Caisson passage de roue ouvert, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 390 x 52 mm avec sangle pour fixer les coffrets de machines

  • Hauteur du tiroir 180 mm avec une tôle de séparation

  • Hauteur du clapet de l'étagère 105 mm

  • Cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus



Socle non inclus dans le contenu de la livraison

Article ni repris, ni échangé.