Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de premiers secours pour les yeux
Fournie dans un boîtier mural étanche à la poussière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contenu de la livraison :
- Solution de rinçage pour les yeux, 500 ml
- Solution de rinçage neutralisante pour les yeux, 200 ml
- Miroir et solution d'urgence pour les yeux
Pour une utilisation fixe dans les stations de travail présentant des risques pour les yeux en raison de la présence d'acides, d'alcalis ou de contaminants, comme de la poussière, de la saleté ou des copeaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!