Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de recharge de climatisation COOLIUS® C20
Unité de traitement de l'air entièrement automatique et compacte pour l'entretien des climatiseurs des véhicules et des systèmes de gestion thermique de petit volume avec réfrigérant CO₂.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionnalités de l'équipement
- Entièrement automatisé
- Robuste et léger (poids 37 kg)
- Très simple à utiliser
- Ecran graphique tactile 7 pouces
- 2 flacons d'huile et 1 flacon UV
- Gestion de l'huile automatique pour l'huile fraîche et usagée (ajout manuel d'UV)
- Mise à niveau vers des récipients d'huile hermétiques possible (recommandé)
- Imprimante thermique intégrée
- Base de données de référence des quantités de remplissage du véhicule pour camions et voitures
- Guide par menu plurilingue
Avantages
- Conception compacte
- Pour véhicules hybrides et électriques
- CO₂ comme réfrigérant naturel et écologique
- Faibles coûts d'entretien
- Sûr et évolutif
Contenu de la livraison :
- Unité de traitement de l'air COOLIUS C20
- Flexibles d'entretien avec raccord rapide standard (longueur 3 m)
- Jeu de deux adaptateurs pour conteneurs d'huile hermétiquement fermés
- Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Formation relative à l'appareil (en option)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!