Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de recharge de climatisation COOLIUS® Y50
Station de recharge de climatisation mono-gaz R1234yf automatique, robuste et performante. Idéale pour l'entretien des VL, VUL, véhicules industriels, de chantier et agricoles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Concept intelligent "faible émission"
Procédé innovant de vidange de l'huile usagée qui garantit une perte minimale de gaz réfrigérant
Test conforme à la législation
Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil
Documentation complète
Lecture et exportation de données vers Excel via l'interface USB
Propreté de la station
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
Composants faciles à entretenir
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré
Meilleur sous contrôle
Manomètre supplémentaire pour l'affichage de la pression interne du gaz réfrigérant
Contenu de la livraison
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides standard
- Base de données des volumes de remplissage
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!