Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station de recharge de climatisation COOLIUS® A30
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 1
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 2
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 3
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 4
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 5
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 6
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 7
Station de recharge de climatisation COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station de recharge de climatisation COOLIUS® A30

Le spécialiste de l'entretien de la climatisation sur les climatiseurs grand volume avec réfrigérant R134a
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
Sélection rapide et saisie facile de toutes les données du client et du véhicule


Navigation intuitive dans les menus et utilisation pratique en tournant puis en appuyant sur la molette de navigation



Entretien rapide et efficace de la climatisation sur les climatiseurs à grand volume


Pompe réfrigérante supplémentaire et capacité d'aspiration du compresseur de 980 g/min



Longs intervalles d'entretien


Composants de haute qualité



Niveau optimal de réduction des chocs dans les applications quotidiennes en atelier


Construction de servante efficace intégrée dans l'unité



Remplissage d'huile précis


Gestion entièrement automatique de l'huile



Le type d'huile peut être modifié rapidement


Rinçage interne du système de tuyauterie, flexibles d'entretien compris



Conforme aux lois, pratique et complet


Certification CE décernée par TÜV-SÜD



Contenu de la livraison


  • 5 m de flexibles d'entretien avec raccords standard

  • Base de données de niveau de remplissage

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil
CE - CERTIFICATION TÜV SUD