Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Station de recharge de climatisation, véhicules utilitaires COOLIUS® C40

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Station de recharge de climatisation, véhicules utilitaires COOLIUS® C40

Système entièrement automatique pour un entretien facile et fiable des systèmes de climatisation CO₂ de grand volume
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
Conception intelligente


  • Flexibles d'entretien de 5 m

  • Des bouteilles de CO₂ jusqu'à 50 litres peuvent être utilisées

  • Remplacement facile et rapide de la bouteille de CO₂

  • Deux bandes chauffantes contrôlées par logiciel


Composants faciles à entretenir


  • Composants de haute qualité et spécialement conçus pour une durée de vie prolongée

  • Instructions d'entretien automatique


La concentration de CO₂ n'augmente pas


  • Les concentrations excessives de CO₂ dans l'atelier sont évitées

  • Le tuyau de vidange de 15 m permet au réfrigérant d'être facilement évacué à l'extérieur ou via le ventilateur de l'extracteur de gaz d'échappement


Haute précision


Trois balances indépendantes d'une résolution de 1 g permettent une manipulation sûre et fiable d'huile neuve, d'huile usagée et, si nécessaire, d'additif UV



Saisie de données via l'écran tactile


Les instructions de sécurité affichées à l'écran garantissent un fonctionnement simple et sûr pour l'utilisateur



Contenu de la livraison


  • Station de recharge de climatisation COOLIUS C40

  • Flexibles d'entretien avec raccords rapides sécurisés (longueur 5 m)

  • Adaptateur de connexion pour bouteille de réfrigérant R744

  • Notice d'utilisation

  • Formation relative à l'appareil (en option)