Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stop Fix Haute résistance
Fixation haute résistance des emmanchements
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour les sollicitations de cisaillement les plus élevées de même que les charges dynamiques
Permet d'élargir les tolérances d'usinage, rend étanche et protège les pièces contre la corrosion
Les pièces sont indémontables
Durcissement rapide
Remplissage total des jeux
Capuchon doseur Dos System
- Fonctionnement pratique à une main grâce au capuchon doseur breveté
- L'utilisateur garde toujours une main libre.
- Système distributeur réglable en continu
- La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts
- Pas de résidus dans le goulot de distribution
- Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Enregistrée NSF ANSI/61
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisé pour assembler des pièces cylindriques, en particulier quand les jeux peuvent atteindre 0,20 mm et quand on recherche une résistance maximale à température ambiante pour des assemblages ne devant pas être démontés (axes et pignons)
Convient particulièrement pour les assemblages de joints sollicités dynamiquement
Utilisable pour la fixation d'engrenages, de disques, de bagues, de poulies, d'assemblages d'arbres de rotor aux électromoteurs, de boîtes de vitesse
Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse. Veiller à ce que tout le jeu soit rempli de STOP FIX
Pour les assemblages glissants, appliquer le STOP FIX autour de l’axe et sur l’entrée de la bague en faisant un léger mouvement rotatif lors de la mise en place, afin d’assurer une bonne répartition
Pour les assemblages pressés, appliquer le STOP FIX soigneusement et rapidement sur l’ensemble des 2 surfaces
Pour les assemblages par frettage, mettre un film de STOP FIX sur l’arbre, la bague sera chauffée de façon à ce qu’il y ait un jeu suffisant, lors de la mise en place
Ne pas déplacer les pièces jusqu’à ce qu’une résistance suffisante pour la manutention ait été atteinte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!