Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de liquide de frein Pen
Testeur pratique permettant de déterminer la qualité du liquide de frein (DOT4)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
5 LED pour une indication précise de la teneur en eau du liquide de frein aux niveaux suivants : 0 %, <1 %, < 2 %, < 3 %, > 4 %
Robuste, avec capuchon de protection
Pour les applications professionnelles
Toujours à disposition
Petit et pratique
Pile non fournie dans le contenu de la livraison
Applications pour les véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux-roues, ateliers et secteur de l'entretien.
Après utilisation, nettoyer la sonde à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!