Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour masses adhésives
Avec dispositif de coupe, pour rouleaux de 5-kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dévidoir et dispositif de coupe pour masses adhésives sur rouleau
Le mécanisme de verrouillage garantit une utilisation rapide et intuitive
La quantité déroulée est observable lorsque le rouleau se bloque
La lame de coupe est donc protégée, car seul le ruban adhésif est coupé
Trous prévus pour montage sur table et montage mural
Conception thermolaquée coloris noir mat pour résister aux conditions de travail quotidiennes exigeantes en atelier
La lame de coupe et la surface de coupe peuvent être commandées séparément
Inclus dans la livraison :
- 1 clip de blocage pour rouleaux en zinc et en acier
- 2 lames de coupe
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!