Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support à point fixe basse température, type 173-F-K
Support à point fixe basse température, type 173-F-K - 1
Support à point fixe basse température, type 173-F-K - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support à point fixe basse température, type 173-F-K

Construction à point fixe pour conduites de fluides froids

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Deux colliers pour réseau froid en mousse rigide PUR

  • Boulons et écrous galvanisés à chaud, classe de résistance 8.8

  • Convient pour absorber les forces de cisaillement élevées des tuyaux grâce à la bague à souder

  • Renfort grâce à des goussets soudés

  • Répond aux exigences d'isolation thermique et de résistance à la diffusion de chaleur
Indication

Spécifications de charge pour dimensions standard à +100 °C en prenant comme base les couples de serrage de vis habituels. Noter la capacité de charge potentiellement réduite sur le raccord avec collier.

Article ni repris, ni échangé.