Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support avant pour système de châssis Scipio
Support avant à enfoncer et à visser
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage 2D
- Réglage latéral par trou oblong +/- 1,5 mm
- Réglage de la hauteur grâce au raccord excentrique +/- 1,8 mm
- Contenu de la livraison : par paires
Les supports avant sont fixés avec des vis à tête cylindrique bombée de 3,5 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!