Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support d'installation de fenêtres Avec plaque de réglage en hauteur JB-DK
Pour un montage sur brique alvéolée avec support pour des charges plus importantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101515.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : acier zingué galvanisé
Structure : Briques creuses, maçonnerie
Porte-à-faux de chaque support en fonction de l'épaisseur de la paroi et du poids de la fenêtre
Avec vis de blocage
Installation de fenêtres réglables dans des structures murales isolées
Le système d'installation de fenêtres réglable JB-D permet la planification de l'installation de fenêtres, conformément aux directives du RAL, tout en assurant le bon transfert de toute surcharge. Le système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compensation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau et réglé selon le profil isotherme
- La pertinence et la capacité de charge de ces supports doivent être déterminées au cas par cas. L'épaisseur du mur, le porte-à-faux, la brique creuse utilisée et les fixations doivent tous être pris en compte !
- La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d'après le rapport de test n° 10541805 émis par l'institut IfT Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes et fenêtres comportent des calculs au cas par cas.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/101514.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/101512.jpg)
L'angle de déviation est destiné à la fixation à la maçonnerie de briques creuses. Il est fixé à l'intérieur de la structure du bâtiment.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!