Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant D-D-H/R3R
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et goupille de fixation. Idéal pour les structures moyennes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 130 mm) avec goupille de montage dissimulée et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Plage de réglage en hauteur 135-200 mm (également après installation)
- Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
- Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
- Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04
- Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007
- Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Les spécifications de l'agrément ETA 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 13/0026
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant (min. 130 x 130 mm) est fixé à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de 4 vis de fraisage à tête fraisée ASSY plus VG de 12 x 120 mm avec rondelles fraisées et 1 goupille cannelée ou 1 ensemble SB de raccords de 10 mm de diamètre.
Fixations adaptées :
- Vis à tête fraisée autofraisante ASSY plus VG de 12 x 120 mm avec rondelle fraisée
- Goupille cannelée d = 10 x 80 mm ou ensemble de raccords SB M10
Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!