Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant D-D-H/TZN
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et goupille de montage. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en extérieur avec des critères esthétiques élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Support pour montant réglable en hauteur avec raccord de pointe dissimulé pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Réglage de la hauteur entre 130 et 200 mm ou entre 180 et 250 mm (y compris lors de l'installation)
- Plaque de support rotative et conception robuste
- Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori
- Matériau du support : Acier
- Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Le diamètre des vis/des goupilles cannelées ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fixation de support pour montant pour structures extérieures en bois avec des critères esthétiques élevés
Le support pour montant est fixé à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de 4 vis de fraisage à tête fraisée ASSY plus VG de 10 x 120 mm avec rondelles fraisées et 1 goupille cannelée ou 1 ensemble de raccords SB de 10 mm de diamètre.
Fixations adaptées :
- Tête fraisée autofraisante à facettes ASSY plus VG, 10 x 120 mm, avec rondelle fraisée
- Goupille cannelée d = 10 mm ou raccords SB M10
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!