Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nova Pro Scala support de panneau arrière pour évier H186 pour toutes les extensions Nova Pro Scala
Hauteur du panneau arrière 185 mm, par exemple profil H90 avec rail, profil H186 et profil Scala Crystal Plus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet une production simple et rapide de tiroirs avec découpe pour siphon de renvoi avec panneau arrière rectangulaire en bois
- Ne nécessite aucune coupe spéciale
La pièce en plastique ne constitue qu'une connexion avec le panneau arrière inférieur en bois et ne répond à aucune autre exigence de soutien de charge de traction et de compression. La connexion entre le rail et la pièce en plastique ne supporte aucune charge structurelle. Ne suspendez pas les tiroirs sur les rails !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques ! (Toutes les dimensions sont en mm)
Article ni repris, ni échangé.Mobilier de cuisine/salle de bains
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!