Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Supports isophoniques réglables pour collecteur
Supports pour collecteurs avec bandes isophoniques
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
- Diamètre du trou de fixation : 8.5mm
Support isophonique
- Atténue les bruits de circulation de fluide dans le collecteur
- Serrage facile sur lamelle en caoutchouc
Réglables
- Adaptés pour les collecteurs en 3/4’’ et 1’’
- Les supports sont toujours livrés par paire avec la visserie nécessaire à sa fixation
S'utilise principalement dans les domaines du chauffage et du sanitaire
Fixer les supports en utilisant la visserie adaptée au mur
Positionner les collecteurs sur les supports
Utiliser des tournevis adaptés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!