Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support Pour masses adhésives sur rouleaux de 5 kg
Convient au montage sur table et au montage mural
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de stocker le matériel près du poste de travail
Conception compacte
- Montage à faible encombrement directement au poste de travail
- Espace de montage nécessaire de 8 x 16 cm seulement
Commande et système
- Pas besoin de chercher les masses
- Pas de gaspillage lorsqu'on utilise des produits en rouleaux
- Travail rapide et simplifié grâce au stockage sur le poste de travail
Carton optimisé avec mètre-ruban sur l'extérieur
Produits en rouleaux fixés dans le carton
Pas de perte de temps liée au déballage
Conception revêtue par poudre pour résister aux conditions de travail quotidiennes difficiles en atelier
Compatible avec masses en rouleaux en zinc et en acier (réf. 083014 415 et 083014 735)
Fourni sans matériel de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!