Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant ProBase type C Top
Pour le vissage sur une tige filetée M30. La solution adaptée à quasiment tous les types de support
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge
- Le montage à vis biaises optimisé avec vis de système de 8 x 160 mm en zinc-nickel empêche le fendillement du bois
- Réglage de la hauteur possible à pleine charge
- Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540
Raccord sous charge, pour les charges les plus élevées dans les constructions en bois entre les supports et le substrat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!