Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabot de charpente à ailes intérieures 2,0 mm 1 pièce
Avec ailettes internes pour le raccord des poutres aux montants dans les zones visibles. Convient aux raccords bois/bois, bois/béton ou bois/acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Les poutres sous charge uniaxiale peuvent être raccordées à des montants de la même largeur
- Ailettes orientées vers l'intérieur
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm, d'épaisseur 2,0 mm selon EN 10367:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/0021
Le jeu au bord du clou dans le montant doit être respecté conformément à la norme EC5 lors de la conception de raccords avec charges biaxiales !
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE-09/0021
Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Raccords sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier dans les zones visibles
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 40 à 100 mm.
- ASSY 3.0 Combi selon ATE 11/0190 : d = 10, 12 mm.
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 10, 12 mm.
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!