Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales
Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales - 1
Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales - 2
Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales

Série lourde

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Suspension pour solive (orientée vers l'extérieur) monobloc robuste pour le raccord sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier.

  • Capacité de charge élevée

  • Ailettes orientées vers l'extérieur

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm selon EN 10326:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ETA-08/0264

Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

Agrément technique européen ETA-08/0264

Article ni repris, ni échangé.