Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Suspente T
Suspente T - 1
Suspente T - 2
Suspente T - 3
Suspente T - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspente T

Idéal pour la création de plénum technique entre le pare-vapeur et l'ossature métallique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Permet la réalisation d'un espace entre le pare vapeur et l'ossature métallique

  • passage des gaines facilité

  • La suspente T se fixe sur un support parallèle à la fourrure

  • s'adapte aux supports plans (panneaux OSB,...)

  • fixation par vissage à travers le pare vapeur pour maintenir l'étanchéité

  • Compatible F45/F47

  • s'adapte aux 2 types de fourrures

  • Possibilité de rallonger la suspente T en fixant une suspente bois

  • réalisation de plénum plus importants

  • permet de régler la longueur

  • Permet la pose de l'isolant en 2/3-1/3 (DTU 31.2)