Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
20 article(s) avec 40 versions trouvées
Acier galvanisé
Pour raccorder deux fourrures de plafond dans les règles de l’art
Relier une tige filetée M6 et une fourrure de plafond de type F45 ou F47
Suspente longue non sécable
Suspente conçue pour l’ensemble des planchers poutrelles béton (précontraint ou hourdi) équipés d’entrevous en composites bois moulés ou polystyrène
Pour fixer deux fourrures de faux plafonds F45 ou F47
Adaptables à volonté, compatibles F45 et F47
Relier une tige filetée M6 et une fourrure de plafond de type F45 ou F47.
Pour la fixation dossature métallique de plafond sur support bois.
Pour l‘isolation des combles et plafonds permettant la mise en place d‘une membrane d‘étanchéité.
La suspente indispensable pour les plafonds démontables.
Accessoires tous supports pour la fixation de tige filetée en faux plafonds
Pour la fixation rapide des fourrures de plafonds dans les hourdis béton
Pour la réalisation dun espace technique entre lisolant et le parement.
Accessoire polyvalent pour les fixations de faux plafonds.
Pour la fixation des profils porteurs de faux plafonds sur une structure bois ou béton.
Idéal pour la création de plénum technique entre le pare-vapeur et lossature métallique
Permet dassurer la liaison entre fourures F45 et F47
La suspente pour combles aménagés ou perdus
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.