Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Suspente de comble réglable ISOLA 2
Pour l‘isolation des combles et plafonds permettant la mise en place d‘une membrane d‘étanchéité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec fourrures F45 et F47.
Matière composite réduisant les ponts thermiques.
Longeur réglable pour s'adapter à la majorité des cas.
Fixer le corps de la suspente à l’aide de vis à bois (Ø 4 mm maximum).
Mettre en place l’isolant.
Installer la rondelle de maintient puis embrocher le pare vapeur.
Mettre en place la rondelle de serrage en réalisant une légère translation pour la bloquer et ainsi pincer le pare-vapeur.
Installer la tête en réalisant un quart de tour pour la verrouiller et ensuite clipser la fourrure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!