Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Suspente télescopique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspente télescopique

La suspente indispensable pour les plafonds démontables.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Elément de suspension rapide réglable pour la fixation d'ossatures de faux plafonds suspendus ou de chemins de câbles.


Il est composé de tiges en acier galvanisé recourbées à une extrémité et d'une attache de réglage ressort.



Pratique :


  • Le réglage de la hauteur s'effectue par simple pression sur le ressort,

  • Mise en oeuvre simple, rapide et précise,

  • Mise à niveau de toutes les hauteurs simplifiée.


Polyvalente :


  • La suspente à hauteur variable est une solution qui permet de s'adapter à toutes les dimensions de pièces,

  • La fixation peut se faire au plafond existant ou sur solives,

  • Les poses de faux plafonds avec suspentes permettent un ajustement optimal de l'espace sous plafond et offrent de nombreuses possibilités d'exploitation (isolation, esthétique, dissimulation de câbles,...).

Rapport d'essais du CEBTP n° BMA6-90039 : conformité aux DTU vérifiée