Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de distribution de toile abrasive ORSY® 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de distribution de toile abrasive ORSY® 10
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
Contenu de la livraison


  • Grain 40, largeur 40 mm, longueur 19 m

  • Grain 60, largeur 40 mm, longueur 21 m

  • Grain 80, largeur 40 mm, longueur 25 m

  • Grain 120, largeur 40 mm, longueur 28 m

  • Grain 180, largeur 50 mm, longueur 28 m

  • Grain 400, largeur 50 mm, longueur 28 m

  • 1 support

  • 1 dévidoir

  • 10 rouleaux, larges
Article ni repris, ni échangé.