Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 1
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 2
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 3
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 4
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 5
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 6
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 7
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 8
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 9
Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de godet de mélange de peinture avec filtre interchangeable

Système modulaire pour mélanger des apprêts, des peintures ou des vernis

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Godets gradués pour le mélange et le stockage de peintures


  • Facile à assembler

  • Composants en plastique de haute résistance et de haute qualité


Faciles à fixer à différents types de pistolets à peinture grâce à une large gamme d'adaptateurs



Un kit contient : 1 godet rigide, 50 doublures, 50 couvercles, 50 filtres et 20 bouchons



1) Couvercle en plastique dur de haute qualité


  • Godet rigide gradué et réutilisable

  • Résistance élevée aux chutes et aux chocs accidentels

  • Filtre interne interchangeable avec maille de 125 microns pour une application uniforme de la peinture

  • Peut être rapidement et facilement fixé à une variété d'adaptateurs qui conviennent à tous types de pistolets


2) Fermeture simple et hermétique qui assure un assemblage rapide et pratique du kit



3) Doublure en plastique semi-rigide pour une excellente flexibilité et une distribution améliorée de la peinture



4) Godet rigide gradué et réutilisable


  • Echelles de mélange faciles à lire (2:1:1, 3:1:1, 4:1:1, 5:1:1, 5:3:1 et 6:1:1, 7:1:1)

  • Plastique polypropylène pour une résistance et une rigidité élevées