Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système d'armoire à tiroirs, mobile 8.6 : 574x603 mm

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système d'armoire à tiroirs, mobile 8.6 : 574x603 mm

Construction stable et sans torsion avec une poignée coulissante pratique et une capacité de charge allant jusqu'à 210 kg (poids propre inclus) pour une utilisation intensive dans la production, le stockage et l'exploitation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Caisson d'armoire à tiroirs mobile


  • Le dispositif de blocage des tiroirs empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et évite ainsi le risque de basculement

  • Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique et emplacement pour étiquettes. Possibilité d'utiliser des dispositifs de verrouillage individuels, des systèmes de verrouillage ou des serrures électroniques pour tous les groupes de produits.

  • Roulettes de haute qualité avec bande de roulement en caoutchouc. Deux roulettes pivotantes, chacune avec système de blocage et deux roulettes fixes pour une poussée confortable. Le rebord antichute et le tapis antidérapant empêchent les objets de tomber.

  • Grâce au revêtement par poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante.


Tiroirs


  • Poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec possibilité d'étiquetage

  • Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de plateau, ainsi que les systèmes de rangement de boîtes ORSY® System World, les rails de subdivision, les séparateurs et les tapis antidérapants

  • Divers accessoires pratiques disponibles pour créer des compartiments dans les tiroirs

  • Système à rouleaux à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg
Indication

Lors du déplacement, s'assurer que le caisson d'armoire est verrouillé et que tous les tiroirs sont fermés.

Article ni repris, ni échangé.