Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dispositif d'aspiration BSA 50
Dispositif d'aspiration BSA 50 - 1
Dispositif d'aspiration BSA 50 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif d'aspiration BSA 50

Pour un travail quasiment sans poussière.
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
Flexibilité optimale


Adaptation rapide pour les applications à main droite et gauche.



Raccord coudé amovible


Raccord simple et rapide à tous les flexibles standard.



Extrêmement stable


Avec rail de guidage télescopique en aluminium robuste pour une exploitation précise et homogène.



Utilisation confortable garantie


Avec butée de profondeur de perçage et surfaces de travail propres, car le caoutchouc ne décolore pas.

Indication

Compatible avec tous les marteaux perforateurs d'un col de broche de 50 mm de diamètre.

IMPORTANT : pour raccorder l’adaptateur d’aspiration sur nos aspirateurs électriques ISS 30-L / ISS 30-L auto / ISS 40-M auto / ISS 50-L auto (références Art. N° 0701 132 0 / 0701 133 0 / 0701 133 2 / 0701 133 5 / 0701 143 0 / 0701 153 0), il faut prévoir obligatoirement les 2 accessoires suivants :
- l'adaptateur ISS / flexible " clips system " (référence Art. N° 0702 400 250),
- et le flexible " clips system " 3 m DN 35 (référence Art. N° 0702 400 320) ou flexible antistatique " clips system " 4 m DN 35 (référence Art. N° 0702 400 275).

Article ni repris, ni échangé.