Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pédale ENVI Kick
Pédale ENVI Kick - 1
Pédale ENVI Kick - 2
Pédale ENVI Kick - 3
Pédale ENVI Kick - 4
Pédale ENVI Kick - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pédale ENVI Kick

Ouverture pratique et main libre des systèmes de recyclage ou des tiroirs avec raccordement de la façade en appuyant sur la pédale
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
  • Pour une installation facile, peut être transformé à tout moment

  • Faible hauteur d'installation : seulement 70 mm

  • Gagner du temps avec ENVI KICK : Même si vos deux mains sont pleines, il n'est pas nécessaire de poser quoi que ce soit pour ouvrir le tiroir

  • Fonctionnement quasiment silencieux : La pédale ne fait pas de bruit

  • Aucune mesure n'est requise pendant l'installation grâce au gabarit d'installation fourni

  • Peut être installé ultérieurement à tout moment et s'adapte à une grande variété de systèmes de recyclage et de tiroirs avec raccordement de la façade
Article ni repris, ni échangé.