Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchon coupe-feu
Pour l'étanchéité ignifuge des ouvertures rondes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bouchon coupe-feu intumescent à base de polyuréthane. Système de cloisonnement simple fabriqué à partir de pièces moulées rondes prêtes à l'emploi, avec effet intumescent. Convient aux ouvertures structurelles rondes d'un diamètre maximum de 240 mm.
- Classe de résistance au feu jusqu'à EI 120
- Montage rapide
- Simple et économique
- Facile à remplacer et à déplacer
- Sans poussière, halogène et solvant
- Bonne capacité d'insonorisation des bruits propagés dans l'air
- Des chemins de câble en acier ou des rails de support en acier peuvent être posés dans le cloisonnement
- Post-installation et démontage possibles à tout moment
Voir Würth ETA 18/0669 et les instructions d'installation lors du scellement des passages de service coupe-feu.
Agrément technique européen ATE 18/0669
Pour le cloisonnement de protection ignifuge des câbles, faisceaux de câbles et systèmes de support de câbles dans les cloisons de séparation légères, les murs et les plafonds massifs.
- Câbles uniques jusqu'à 80 mm de diamètre
- Simple modernisation par installation de faisceaux de câbles (composés de câbles uniques jusqu'à 21 mm de diamètre) avec un diamètre maximal de 100 mm
- Tuyaux d'installation électrique en acier ou en plastique (jusqu'à 16 mm de diamètre)
L'épaisseur de cloison nécessaire dépend de la classe de résistance au feu et de la mise en œuvre effectuée. Il est impératif de créer une doublure circonférentielle jusqu'à obtenir l'épaisseur nécessaire.
Les bouchons coupe-feu sont sélectionnés en fonction du diamètre du trou de carottage et sont installés sur les deux côtés du mur ou du plafond. Il suffit de guider le câble à travers les bouchons de système coupe-feu et protection contre l'incendie. Combler l'espace entre les câbles et les joints avec du mastic coupe-feu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!