Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY® 8.4.1
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 1 Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 2 Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 3 Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 4 Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 5 Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 6 Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 7 Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/LN8aDXvjXz8

Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 1
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 2
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 3
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 4
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 5
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 6
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 7
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY® 8.4.1

Système de rangement composé de modules empilables et vissables pour 5 systèmes de rangement ORSY®
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
  • Rallonges télescopiques montées sur roulements à billes

  • Charge par plateau : 20 kg

  • Panneaux latéraux et panneau arrière avec perforations carrées pour fixer des accessoires de la gamme à plaques perforées

  • Poignées empilables

  • Verrouillage centralisé avec deux clés

  • Couleur : noir graphite (RAL 9011)

  • Matériau : Tôle d'acier

  • Revêtu par poudre
Indication
  • Fourni sans coffrets ni outils

  • Non destiné à une utilisation mobile dans les véhicules motorisés
Domaine d'application
Destiné uniquement à l'amenagement d'un ATELIER, ne convient pas pour l’aménagement d’un véhicule