Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de fixation et suspension par câble prémonté Shotlock

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de fixation et suspension par câble prémonté Shotlock

Permet la fixation d'élements au plafond via câble et clou prémontés par cloueur à poudre.
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
  • Montage facile et rapide

  • Dimension de clou adapté à un grand nombre de cloueurs à poudre du marché

  • Système de réglage de longueur grâce au galet

  • Longueur du câble : 2m

  • Charge admissible : 25 kg
IndicationCompatible avec les appareils : SPIT P200, P370; HILTI DX460, DX2, 350, 351; POWERS PA3500, PA351; SYMPAFIX PX60M; WÜRTH BST 350