Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de pulvérisation à venturi pour autoséchant
Spécifiquement conçu pour l'application des autoséchants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionne sans air ni électricité
- Simple et économique
Livré avec kit de raccordement complet
- Prêt à l’emploi
Dosage automatique grâce aux 14 buses
- Permet d’adapter le dosage en fonction de la marque de produit utilisé
Si le système n'aspire plus ou mal :
1) La pression du réseau d’eau est insuffisante < 1,5 bar
2) La pression du réseau d’eau est trop importante > 6 bars
3) La buse de pulvérisation en bout de lance est encrassée
4) Vérifier que la buse de dilution ne soit pas obstruée
5) Vérifier qu’il n’y a pas de prise d’air sur la ligne d’aspiration. Si c’est le cas, le mélange eau/nettoyant en sortie de lance est de couleur laiteuse car chargée de micro bulles
6) Vérifier que la crépine d’aspiration repose bien au fond du bidon ou du fût d’autoséchant
7) Vérifier que le joint filtre monté sur la vanne d’arrivée d’eau n’est pas encrassé
8) Vérifier les sens de montage du clapet anti retour
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!