Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de pulvérisation à venturi combi
Kit disposant de 2 sorties et permettant l'application des nettoyants carrosserie et des auto-séchants sur les carrosseries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionne sans air ni électricité
- Simple et économique
Livré avec kit de raccordement complet
- Prêt à l’emploi
Dosage automatique grâce aux 14 buses
- Permet d’adapter le dosage en fonction de la marque de produit utilisé
Vérifier le dosage préconisé par la marque d’auto-séchant utilisé, ainsi que le dosage de nettoyant carrosserie souhaité, puis monter les buses de dilution adéquates.
Le bon fonctionnement des systèmes de pulvérisation réclame un entretien régulier.
Si le système n'aspire plus, vérifier les points suivants :
1) Vérifier si la buse de calibrage est bouchée. Si oui, la nettoyer ou la remplacer
2) Vérifier si le clapet anti retour n'est pas bloqué (bloqué en position fermée = pas d'aspiration d'autoséchant, bloqué en position ouverte = bidon ou fût d'autoséchant qui se rempli d'eau)
Si bloqué, le remplacer
3) Verifier s'il n'y a pas de prise d'air (ligne d'aspiration au niveau du clapet anti retour ou absence du joint du clapet anti retour)
Si chute de pression :
1) Vérifier si un gros consommateur d'eau (ex. portique de lavage) ne vient pas perturber le fonctionnement du système de pulvérisation. Le fonctionnement est perturbé en dessous de 2 bar
2) Verifier si le joint filtre au niveau de l'arrivée d'eau n'est pas obstrué. Si oui, le changer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!