Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de rangement 8.4.3
Système de rangement 8.4.3 - 1 Système de rangement 8.4.3 - 2 Système de rangement 8.4.3 - 3 Système de rangement 8.4.3 - 4 Système de rangement 8.4.3 - 5 Système de rangement 8.4.3 - 6 Système de rangement 8.4.3 - 7 Système de rangement 8.4.3 - 8 Système de rangement 8.4.3 - 9 Système de rangement 8.4.3 - 10 Système de rangement 8.4.3 - 11 Système de rangement 8.4.3 - 12
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/LN8aDXvjXz8

Système de rangement 8.4.3 - 1
Système de rangement 8.4.3 - 2
Système de rangement 8.4.3 - 3
Système de rangement 8.4.3 - 4
Système de rangement 8.4.3 - 5
Système de rangement 8.4.3 - 6
Système de rangement 8.4.3 - 7
Système de rangement 8.4.3 - 8
Système de rangement 8.4.3 - 9
Système de rangement 8.4.3 - 10
Système de rangement 8.4.3 - 11
Système de rangement 8.4.3 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de rangement 8.4.3

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications

  • Compartiment pouvant être utilisé dans les systèmes de rangement de boîtes ORSY®BULL et les équipements intérieurs de véhicule


Combinaison de plusieurs cases


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité.



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie

  • Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Poignée peut supporter jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018