Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de rangement à compartiments 8.4.5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de rangement à compartiments 8.4.5

Idéal pour le rangement d'outils et de machines de petite taille ainsi que de consommables
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
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications

  • Garantit que le compartiment est utilisé dans les systèmes de rangement de boîtes ORSY®BULL et dans l'équipement intérieur du véhicule


Combinaison de plusieurs compartiments


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie

  • Ouverture et fermeture faciles grâce aux fermetures avec poignées encastrées et aux charnières métalliques à l'intérieur du couvercle.

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grandes poignées de chaque côté

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • La poignée robuste peut supporter jusqu'à 60 kg.


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018
Article ni repris, ni échangé.