Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de recyclage Select II
Pour une séparation optimale des déchets dans l'armoire sur plancher
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une largeur de châssis comprise entre 450 et 600 mm
- Pour une profondeur d'installation minimale de 400 mm (dégagement profondeur de châssis minimale de 450 mm)
- Pour des hauteurs d'installation d'au moins 361 mm
- Exploitation complète de l'espace du bâti d'évier grâce à des solutions dimensionnelles coordonnées avec l'évier et le robinet
- Vaste gamme de modèles pour les dimensions d'armoire les plus courantes
- Options de tri des déchets polyvalentes et variées grâce à la combinaison de bacs flexibles
- Assemblage facile sans mesure, dessin ou pré-perçage
- Design moderne avec aluminium de haute qualité
- Nettoyage facile de toutes les pièces grâce à des surfaces larges et lisses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!