Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de recyclage VS ENVI Center 3 à installer derrière des portes pivotantes
Système de recyclage VS ENVI Center 3 à installer derrière des portes pivotantes - 1
Système de recyclage VS ENVI Center 3 à installer derrière des portes pivotantes - 2
Système de recyclage VS ENVI Center 3 à installer derrière des portes pivotantes - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de recyclage VS ENVI Center 3 à installer derrière des portes pivotantes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour des largeurs de châssis à partir de 500 mm (3x et 4x)

  • Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets

  • Accessibilité optimale grâce aux conteneurs qui sortent automatiquement lorsque la porte est ouverte

  • Le couvercle se soulève lors de l'ouverture et se pose sur le conteneur lors de la fermeture

  • Couvercle avec espace de rangement supplémentaire, par exemple pour le stockage de sacs de chute et de petits objets ménagers

  • Le couvercle est étanche et empêche les odeurs désagréables de s'échapper

  • Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires

  • Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.