Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Systèmes de recyclage VS ENVI Flex et VS ENVI Flex Pro
Met à disposition un grand volume même dans un petit caisson
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour largeurs de caisson allant de 450 à 900 mm
- Pour une profondeur de montage de 400 mm minimum (dimensions intérieures du tiroir), longueur nominale du coulisseau = 450 mm
- Pour des hauteurs de montage d'au moins 352 mm ou 452 mm (ENVI FLEX PRO)
- Pour un montage dans des kits complets pour tiroir standards tels que Nova Pro Scala et Vionaro à partir d'une longueur nominale de 450 mm
- Recyclage facile : les différents conteneurs permettent de recycler sans effort différents types de déchets
- Couvercle revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire
- Conteneurs en plastique alimentaire, également adaptés au stockage d'aliments pour animaux domestiques ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées de conteneur permettent de sécuriser les petits sacs poubelles et de retirer les conteneurs facilement
- Des couvercles fermés et des couvercles organiques avec filtre à charbon actif sont également disponibles pour couvrir les conteneurs
- Modifiable ultérieurement à tout moment
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!