Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Systèmes de recyclage VS ENVI Space/ENVI Space S
Pour un accès pratique et complet même aux seaux arrière grâce au guide synchronisé Nova Pro avec glissière à extension complète, amortissement intégré et retour automatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour largeurs de caisson allant de 370 à 600 mm
- Pour une profondeur de montage de 464 mm
- Version spéciale ENVI Space S pour l'installation d'unités sous table avec une profondeur d'installation centrale de seulement 310 mm
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets
- Couvercle coulissant revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire
- Conteneurs en plastique alimentaire, également adaptés au stockage, comme le stockage d'aliments pour animaux domestiques ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées de conteneur sont utilisées pour attacher les sacs à ordures et pour retirer facilement les conteneurs
- Des couvercles fermés et des couvercles organiques avec filtre à charbon actif sont également disponibles pour couvrir les conteneurs
- Grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le caisson
- Aucun outil n'est nécessaire pour fixer le raccord aux guides
- Réglage frontal 3D facile et pratique, même après l'installation
- Modifiable ultérieurement à tout moment
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!