Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucune charnière pour meuble nécessaire en haut
- Pose facilitée
- L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions
- D'autres unités peuvent être installées au-dessus
- Le montage de la façade s'effectue facilement et sans outils
- Réglage 3D direct des façades
- Sans entretien
Applications multiples pour abattants de grandes et très grandes dimensions
- Largeur d'abattant : 550-1 200 mm
- Hauteur d'abattant : 400-600 mm
- Actionnement à ressort, convient à de nombreuses applications depuis l'abattant en bois, léger et aux dimensions réduites, jusqu'aux conceptions pour usage intensif.
- Pour différents matériaux et poids, tels que le bois, le MDF, le verre avec de grands encadrements en aluminium ou en bois.
Ouverture très facile grâce à un mécanisme d'ouverture assisté par ressort.
- Abattants faciles à ouvrir et à fermer
- Peu d'efforts nécessaires
Le poids de la charnière comprend toujours celui de la poignée
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!