Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Attache échelle RHSC pour galerie d'utilitaires
Attache échelle RHSC pour galerie d'utilitaires - 1
Attache échelle RHSC pour galerie d'utilitaires - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Attache échelle RHSC pour galerie d'utilitaires

5x plus rapide que les colliers de serrage d'échelle standard

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Convient pour jusqu'à 4 sections d'échelle imbriquées

  • Testé pour les impacts 20 g (ECE 17.07)

  • Durée de vie éprouvée de plus de 10 000 cycles (UKAS ISO 17025)

  • Matériau : plastique, anneau de retenue en acier inoxydable assurant une protection anticorrosion certifiée

  • Largeur de traverse max. : 55 mm.

  • Contenu de la livraison : 1 paire
Indication

Pas de cadenas à clés identiques

Fourni avec 4 clés